Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 1.5 x 1.5 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612060-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8641
EAN/GTIN:
     4056534026319
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 1.5 x 1.5 mm 10 St.

Kiefern-Leisten

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 1.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 1.5 x 1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1.5 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Kiefernleiste
Weitere Suchbegriffe: pichler sperrholz, sperrholz, Pichler, C8641
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.