Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1612056-BP Herst.-Nr.: C8637 EAN/GTIN: 4056534026272 |
| |
|
| | |
| Pichler Pappel-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 4.0 mm 2 St.
Pappel-Sperrholz 600 x 300 x 4.0 mm
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.0 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 600 x 300 x 4.0 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.0 mm | Produktabmessung, Länge: | 600 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Pichler | Produkt-Art: | Pappel-Sperrholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8637 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 8,25* | € 11,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,34* | € 11,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,16* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|