Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Lite-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612049-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8629
EAN/GTIN:
     4056534026203
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Lite-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm 2 St.

Lite-Sperrholz 900 x 300 x 2.0 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.0 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.0 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Lite-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8629
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,03*
Lager 102
52
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,04*
6 Tage
52
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 30,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.