Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 6.0 mm 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612046-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8626
EAN/GTIN:
     4056534026180
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 6.0 mm 2 St.

Birken-Sperrholz 600 x 300 x 6.0 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.0 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8626
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 19,93*
Lager 102
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 19,94*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,91*
€ 30,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.