Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612040-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8619
EAN/GTIN:
     4056534038244
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm 2 St.

Birken-Sperrholz 900 x 300 x 2.0 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.0 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 300 x 2.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.0 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Birken-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8619
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.