Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XLED230-T LED-Element Rot 264 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611297-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231080
EAN/GTIN:
     4064161270531
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-XLED230-T LED-Element Rot 264 V 1 St.

Test-/Vorschaltelemente Serie M22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Leuchtfarben: Rot · Schaltspannung: 264 V · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: - 40 - + 80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
M22-XLED230-T
Schaltspannung:
264 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Element
Weitere Suchbegriffe: eaton leuchtmelder rot, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 231080, M22-XLED230-T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 24,27*
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 24,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
218059
ab € 7,67*
Sonstiges
Eaton
216565
ab € 6,62*
Sonstiges
Eaton
216564
ab € 6,43*
Sonstiges
Eaton
216563
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.