Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50103 1:14 Kotflügel 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611122-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50103
EAN/GTIN:
     4260432972672
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 50103 1:14 Kotflügel 2 St.

1:14 Doppel-Kotflügel breit Edelstahl Riffelblech

Aus Edelstahl

Robuste Kotflügel aus Edelstahl-Riffelblech mit Rahmenhalterung.
Die Kotflügel originalgetreue mit Miniaturschellen am Rahmenhalter befestigt.
Ideal für LKW oder Auflieger mit Doppelbereifung.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 207 mm

Lieferumfang:
2 Kotflügel mit Rahmenhalterung und Montagematerial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 207 x 52 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Thicon Models
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Kotflügel
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 50103, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,89*
€ 87,80*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 87,81*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 151,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.