Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-CAMERA_JT rb-camera_JT CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611057-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-CAMERA_JT
EAN/GTIN:
     4250236815909
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Joy-it rb-camera_JT CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Joy-T 5MP Kamera für Raspberry

Die Joy-iT Pro CAM für alle Raspberrymodelle arbeitet mit dem bekannten OV5647 Chip und liefert beste Aufnahmen in 5MP Qualität.
Darüber hinaus verfügt Sie über die Möglichkeit weitere Module (z.B. Beleuchtung etc) über eine eigene Stromversorgung mit bis zu 3.3 V Spannung zu versorgen.
Durch zusätzliche Halterungsaufnahmen in der Platine können Sie die Camera individuell verbauen oder weitere Ergänzungen montieren.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 2952 x 1944 Pixel · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel: 76 ° · Bilder pro Sekunde: 30 · Brennweite: 3,6 mm · Chipsatz (Schnittstellenkarte): OV5647 · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+ · Kabellänge: 16.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produkt-Art: CMOS Farb-Kameramodul · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Weitere technische Daten: 5 MegaPixel · OV5467 Chip · Brennweite: 3.6mm · Max. Auflösung: 2952*1944 · Betrachtungswinkel: 75,7 Grad · zusätzliche Stromversorgung 3.3V.

Lieferumfang:
5MP Kamera, Flachbandkabel.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
16.00 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Joy-it
Bilder pro Sekunde:
30
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
OV5647
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Auflösung Foto (optisch):
2952 x 1944 Pixel
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betrachtungswinkel:
76 °
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Weitere Suchbegriffe: farb minikamera, mini-kamera, Joy-it, RB-CAMERA_JT, rb-camera_JT, camera, cam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,13*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,14*
€ 6,70*
ab € 17,26*
€ 23,86*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,16*
€ 3,50*
ab € 24,00*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.