Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-90L/1200 Linsen-Teleskop Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607995-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4890120
EAN/GTIN:
     4007922039190
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-90L/1200 Linsen-Teleskop Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x

MESSIER AR-90L/1200 OPTISCHER TUBUS

Hochwertiges Linsenteleskop für Planetenbeobachtung
Linsendurchmesser: 90mm / Brennweite: 1200mm F13.3
Maximal empfohlene Vergrößerung: 180x
Prismenschiene (44mm Universalschwalbenschwanz für EXOS/GP/EQ5/LXD75)

Hervorragend geeignet für den Einstieg in die Astronomie: 90 mm Öffnung bieten rund 200 Mal mehr Licht als das bloße Auge!
Beobachten Sie Krater, Täler und Rillen auf dem Mond in fast 400.000km Entfernung so, als ob Sie ganz nah dran sind! Das MESSIER AR-90L bietet Ihnen detailgetreue Abbildungen aber nicht nur des Mondes: Nehmen Sie die Millionen Kilometer weit entfernte Teilung der Saturnringe unter die Lupe oder entdecken Sie den "Grossen Roten Fleck" des Jupiter, einen gewaltigen Wirbelsturm in dessen Atmosphäre. Verfolgen Sie die Jahreszeiten auf dem Mars und erkennen Sie die Sichel der Venus.
Das MESSIER AR-90L sammelt bereits ein Mehrfaches an Licht verglichen mit dem Gerät, mit dem Galileo Galilei vor fast vierhundert Jahren seine berühmten Entdeckungen machte.
Die fest installierte Tauschutzkappe vermindert eventuell auftretende Taubildung und verhindert das Einfallen von seitlichem Streulicht, was den Kontrast der Abbildung zusätzlich erhöht.
An der Rohrschelle des AR-90L/1200 befindet sich eine GP-Prismenschiene zum Befestigen an der Montierung.

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.53 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 1200 mm · Gewicht: 2800 · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 1240 mm · Vergrößerung (max.): 180 x · Vergrößerung (min.): 30 x · Öffnungsverhältnis: 13,3

Lieferumfang:
26mm Super Plössl Okular (31,7mm / 1,25"),Zenitspiegel (31,7mm / 1,25"),Rohrschelle mit Prismenschiene (44mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75),6x30 Sucherfernrohr,Astronomie PC Software Stellarium,Teleskop Fibel,drehbare Sternkarte

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1240 x 130 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
1240 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Brennweite (Details):
1200 mm
Vergrößerung:
30 bis 180 x
Marke:
Bresser Optik
Bauart (Optik):
Achromatisch
Vergrößerung (max.):
180 x
Vergrößerung (min.):
30 x
Auflösungsvermögen:
1.53 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
13|ツ|3
Gewicht:
2800
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922039190, Bresser Optik, 4890120, Messier AR-90L/1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.