Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4920225 PL 25 mm Okular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607988-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4920225
EAN/GTIN:
     4007922042213
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4920225
PL 25 mm
Okular
Bresser Optik 4920225 PL 25 mm Okular

Plössl Okular PL 25 mm

Hochwertige Glassorten
Ausgezeichnete individuell abgestimmte Merhfach-Vergütung
Homofokal: kein oder nur geringes Nachfokussieren beim Okularwechsel

Ein seit Jahren bewährtes Qualitäts Plössl-Okular im klassischen vierlinsen Design. Ideal zur Erweiterung des Okularsortiments von kleineren und mittleren Teleskopen.

Für eine hohe Lichttransmission (Bildhelligkeit) und um störende Reflexe zu vermeiden, sind alle Linsenoberflächen mit einer Mehrfachvergütung versehen. Alle Plössl Okulare sind mit einer Gummi-Augenmuschel ausgestattet, die einen zusätzlichen Beobachtungskomfort bietet und seitlich am Auge einfallendes Streulicht vermeidet. Die Okulargehäuse und der Okularschaft sind komplett aus wertigen Metall und nicht aus Kunststoff gefertigt. Ein Standard 1.25" Filtergewinde für Farb- und Nebelfilter ist selbstverständlich vorhanden. Um störende Reflexionen weiterhin zu reduzieren, sind die Innenseiten der Okularsteckhülsen sorgfältig geschwärzt.

Die kurzen Brennweiten (hohe Vergrößerungen) eignen sich hervorragend zur Beaobachtung von Mond und Planeten.
Die langen Brennweiten (niedrige Vergrößerungen) ermöglichen schöne Übersichtsbeobachtungen von Sternhaufen und Nebeln mit einem angenehmen Augenabstand.

Das Plössl Okular bietet einen hohen Kontrast und optimale Bildschärfe.

Ausstattung:
Angenehmes Einblickverhalten · Hochwertige Glassorten · Ausgezeichnete individuell abgestimmte Merhfach-Vergütung · Linsenkanten und interne Flächen für optimalen Kontrast geschwärzt · Homofokal: kein oder nur geringes Nachfokussieren beim Okularwechsel · Einstellbare, herausfahrbare Augenmuschel · Großer Augenabstand · Gummi-Augenmuschel umstülpbar

Technische Daten:
Gewicht: 98 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Weitere technische Daten: Okularbrennweite 25 mm · Okularaufnahme Steckdurchmesser 31.7 mm (1.25") · Gesichtsfeld 50° · Linsen 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 37 mm x 67 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Marke:
Bresser Optik
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Okular
Weitere Suchbegriffe: Teleskopokular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.