Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Junior 45/600 AZ Linsen-Teleskop Vergrößerung 100 x (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607982-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8850600WXH000
EAN/GTIN:
     4007922037745
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Junior 45/600 AZ Linsen-Teleskop Vergrößerung 100 x (max)

Teleskop Junior 45/600 AZ

Zweilinsiges Objektiv-System
azimutale Montierung
Vergrößerung: bis 100-fach

Mit diesem Teleskop erhälst du ein Einsteigergerät um erste Erfahrungen mit der Welt der Astronomie zu bekommen. Dank der mitgelieferten Umkehrlinse kannst du dieses Teleskop auch für Naturbeobachtungen nutzen, da die Umkehrlinse es ermöglicht ein aufrechtes Bild zu erhalten. Das Teleskop ist in vier bunten Farben erhältlich! Eine wird dir sicherlich gut gefallen und perfekt in dein Zimmer passen.

Ausstattung:
2 Okulare enthalten (6mm/ 12 mm) · Umkehrlinse für ein aufrechtes Bild · Mondfilter · Höhenverstellbares Aluminium-Stativ · Zenitspiegel.

Technische Daten:
Brennweite (Details): 600 mm · Gewicht: 1100 g · Gewicht, Hinweis: komplett · Linsen-Durchmesser: 45 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Vergrößerung (max.): 100 x

Lieferumfang:
Junior 45/600 AZ,Aluminium Stativ,2x Okulare (6 mm und 12 mm),Zenitspiegel,Umkehrlinse,Sucherfernrohr,Sterntabelle,Planetarium Software,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 60 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Brennweite (Details):
600 mm
Vergrößerung:
100 x (max)
Marke:
Bresser Optik
Vergrößerung (max.):
100 x
Linsen-Durchmesser:
45 mm
Gewicht, Hinweis:
komplett
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922037745, Bresser Optik, 8850600WXH000, Junior 45/600 AZ, Kinderteleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.