Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 297320 Breitschlitzdüse 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607900-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     297320
EAN/GTIN:
     7314522973203
Suchbegriffe:
Breitschlitzdüse
breitschlitzdüse 20 mm
breitschlitzdüse
Sievert 297320 Breitschlitzdüse 20 mm

Breitschlitzdüse 20x2 mm Edelstahl

Gebogene Ausführung
32 mm Anschluss
Passend für alle gängigen Heißluftgeräte

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Sievert
Produkt-Art:
Breitschlitzdüse
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 297320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,42*
€ 58,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 58,19*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 68,04*
€ 85,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.