| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1607897-BP Herst.-Nr.: 770033 EAN/GTIN: 7314527700330 |
| |
|
| | |
| Sievert 770033 Propan-Hochdruckschlauch
Schlauchgarn HD 4 x 4 mm,5000mm
Sievert Propan-Hochdruckschläuche aus Gummi mit Textileinlage. Die spezielle Gummimischung ist besonders frostresistent und ermöglicht somit Arbeiten bis -30° C. Für alle Lötarbeiten bis zu einem Arbeitsdruck von 2 bar und selbstverständlich vormontiert mit den nötigen Schlauchanschlüssen. Sievert Propan Hochdruckschläuche entsprechen der DIN 4815.
Ausstattung: Anschluss: M10x1 li x R 3/8” li.
Technische Daten: Gewicht: 1070 g · Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Marke: | Sievert | Gewicht: | 1070 g | Produkt-Art: | Propan-Hochdruckschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sievert, 770033, gasschlauch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,17* | € 20,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,34* | € 20,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,03* | € 21,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,74* | € 21,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,55* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|