Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 500 S-3001 Schutzabdeckung (L x B x H) 136 x 81 x 36.3 mm TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607299-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35350001
EAN/GTIN:
     4058545032082
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla BOP 500 S-3001 Schutzabdeckung (L x B x H) 136 x 81 x 36.3 mm TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Rot 1 St.

Stoßschutz Serie Bopad

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Passend für (Details): Serie BOP 500 · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.3 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 81 x 36.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
36.3 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Passend für (Details):
Serie BOP 500
Marke:
Bopla
Farbe:
rot
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Typ (Hersteller-Typ):
BOP 500 S-3001
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 35350001, BOP 500 S-3001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,89*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,72*
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 10,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,03*
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.