Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V W130 7000 1207 Breite Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 110 x 159 x 86 mm 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607102-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     5901323136368
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V,24 V W130 7000 1207 Breite Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 110 x 159 x 86 mm 7000 lm

LED Arbeitscheinwerfer W130 1207

Breite Nahfeldausleuchtung
Edelstahlhalter
2,5 Meter Anschlußkabel
E20 R10 Zulassung
Aluminium Gehäuse

Full LED Arbeitsscheinwerfer mit extrem heller Ausleuchtung. Der Scheinwerfer besticht durch sein robustes Aluminiumgehäuse und seine langlebigen Hochleistungs LED.

Ausstattung:
Edelstahlhalter · 12 LED · 2,5 Meter Anschlußkabel FLRYY 2x1,5 mm² ADR · IP 66/68 · ECE Zulassung E20 10R - 04 4065 · Aluminium Gehäuse

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 12 · Bauart: Rechteck · Befestigungsart (im Auto): Schraubfuß · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 1100 g · Leistung: 60 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 7000 lm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 159 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: offene Kabel,2,5m Anschlusskabel · Suchscheinwerfer-Optik: Breite Nahfeldausleuchtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 159 x 86 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubfuß
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
offene Kabel | 2|ツ|5m Anschlusskabel
Suchscheinwerfer-Optik:
Breite Nahfeldausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
7000 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
60 W
Anzahl LEDs (Details):
12
Bauart:
Rechteck
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz was, arbeitsscheinwerfer kfz, WAS, 1207, W130 7000, LED Arbeitscheinwerfer Scheinwerfer LKW Traktor, offraod
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 139,16*
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 139,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.