| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606918-BP Herst.-Nr.: 680 154 763 80 EAN/GTIN: 4009155755144 |
| |
|
| | |
| SWG 680 154 763 80 Karabinerhaken mit Drehring (L x B) 79 mm x 16 mm
Karabinerhaken mit Drehring
Ausstattung: Stahl · verzinkt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Stahl · Karabinerhaken-Besonderheiten: mit drehbarem Ring · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Seil-Ø: 15 mm
Lieferumfang: 1x Karabinerhaken mit Drehring im Blister.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 79 mm x 16 mm | Herstellerfarbe: | Stahl | Produktabmessung, Länge: | 79 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Marke: | SWG | Karabinerhaken-Besonderheiten: | mit drehbarem Ring | Farbe: | grau | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Seil-Ø: | 15 mm | Produkt-Art: | Karabinerhaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,62* | € 5,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|