Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 60166 Crimpzangen-Set Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Aderendhülsen, Unisolierte Flachsteckverb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606054-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     60166
EAN/GTIN:
     8718377031566
Suchbegriffe:
WKK
60166
crimpwerkzeug
crimpwerkzeuge
WKK 60166 Crimpzangen-Set Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Aderendhülsen,Unisolierte Flachsteckverbinder,Unisolierte Quetschverbinder 0.50 bis 16 mm²

Crimpzangen-Set

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Aderendhülsen,Unisolierte Flachsteckverbinder,Unisolierte Quetschverbinder · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.50 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 6 · Quetschbereich AWG (min.): 22

Lieferumfang:
1x Sortimentskoffer,1x Crimpzange,6x Matritzen

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.50 bis 16 mm²
Marke:
WKK
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Isolierte Aderendhülsen | Unisolierte Flachsteckverbinder | Unisolierte Quetschverbinder
Herst.-Teilenr.:
60166
Quetschbereich AWG (max.):
6 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.50 mm²
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 192,54*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 192,55*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 284,41*
€ 340,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.