Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC01B-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1 kBit 128 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160404-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC01B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Microchip Technology 24LC01B-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1 kBit 128 x 8

I²C serieller EEPROM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 128 x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 1 kBit · Taktfrequenz: 400 kHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Organisation:
128 x 8
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
24LC01B-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Speichergröße (IC):
1 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 24LC01B-I/P, 454-078
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,70*
Lager 102
67
7
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,71*
3
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,75*
7 Tage
67
10
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,0717*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.