Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1603247-BP Herst.-Nr.: 6939000 EAN/GTIN: 4006885693906 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft VLC 800 6939000 Laminatschneider 1 St.
Vinyl- und Laminatschneider VLC 800
Die komfortable Lösung für umfangreiche Verlegearbeiten von Laminat & Vinyl. Zum schnellen, sicheren Schneiden aller Laminatarten (auch mit integrierter Trittschalldämmung) bis 11 mm Stärke und 465 mm Breite. Für selbstklebende- und Klickvinylpaneele und Vinylfliesen bis 6 mm Stärke und 465 mm Breite. Zum Schneiden von flexiblem 2 - 4 mm dünnen Vinyl durch verstellbaren Schneidspalt. Für präzise 90°- Schnitte mit Anschlag. Für Winkelschnitte von 0°-180°. Zum Schneiden von Paneelen in Längsrichtung. Beschichtete Klinge für leichtgängiges Kürzen von selbstklebender Vinylpaneele. Praktischer Längsanschlag für 55 mm breite Streifenzuschnitte, kann links und rechts montiert werden. Inkl. Niederhalter-Funktion für leichtgängiges und komfortables Kürzen von extra breiten Paneelen. Mit Materialauflage zur Abstützung der Paneele. Schnelles, sicheres Schneiden dank spezieller Klingengeometrie. Sauberes Schnittbild der Dekorseite. Sichere Fixierung des Werkstücks beim ersten Klingenkontakt durch gezahnte Schneidleisten. Sicherer Stand durch rutschhemmende Fußpuffer. Staub- und geräuscharmes Arbeiten. Leicht und stabil dank hochwertiger Aluminiumausführung.
Technische Daten: Gewicht: 3.5 kg · Weitere technische Daten: Produktmaß: 661 x 211 x 197 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wolfcraft | Gewicht: | 3.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 6939000, VLC 800, Laminat-Einpasser, laminateinpasser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,94* | € 88,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,98* | € 88,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,56* | € 98,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 82,70* | € 110,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,26* | € 161,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|