Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft LC 600 6937000 Laminatschneider 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603246-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6937000
EAN/GTIN:
     4006885693708
Suchbegriffe:
Laminatschneider
wolfcraft laminatschneider
Wolfcraft LC 600 6937000 Laminatschneider 1 St.

Laminatschneider LC 600

Für Standard-Verlegearbeiten von Laminat. Zum sicheren Schneiden aller Laminatarten bis 8 mm Stärke (11 mm inkl. Trittschalldämmung) und 465 mm Breite. Für präzise 90°- Schnitte mit Anschlag. Für Winkelschnitte von 0°-180°. Zum Schneiden von Paneelen in Längsrichtung. Ermöglicht präzise unbegrenzte Längsschnitte dank verzahnter Schneidleisten. Sauberes Schnittbild der Dekorseite. Sichere Fixierung des Werkstücks beim ersten Klingenkontakt durch gezahnte Schneidleisten. Schnelles, sicheres Schneiden dank spezieller Klingengeometrie
staub- und geräuscharmes Arbeiten. Leicht und stabil dank hochwertiger Aluminiumausführung. Stabiler Stand durch rutschhemmende Fußpuffer.

Technische Daten:
Gewicht: 2 kg · Weitere technische Daten: Produktmaß: 636 x 201 x 186 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 6937000, LC 600, Laminat-Einpasser, laminateinpasser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,99*
€ 62,19*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 62,20*
€ 5,90*
ab € 46,07*
€ 63,48*
€ 3,50*
ab € 57,93*
€ 75,69*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 78,47*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6949000
ab € 9,86*
Zubehör
Wolfcraft
4302000
ab € 4,36*
Zubehör
Wolfcraft
4303000
ab € 4,89*
Zubehör
Wolfcraft
5210000
ab € 90,01*
Zubehör
Wolfcraft
5221000
ab € 4,11*
Zubehör
Wolfcraft
5222000
ab € 4,10*
Zubehör
Wolfcraft
5223000
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.