Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHURflo 1602702 Anschluss-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602702-BP
Hersteller:
     Shurflo
Herst.-Nr.:
     1602702
EAN/GTIN:
     4250730291391
Suchbegriffe:
SHURflo
1602702
600148
SHURflo 1602702 Anschluss-Set

Installations-Set 9300 Schurflo Pump 50m

Das Installations-Set 9300 ist das passende Zubehör zur Unterwasserpumpe 9300 aus dem Hause SHURflo.
Das Set besteht aus einen 50 m langen Schlauch (12 x 3 mm) in blau, einen 50 m Kabel (2 x 1,5 mm²) und einer 50 m Sicherheitsleine.

Technische Daten:
Gewicht: 11.75 kg · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Passend für (Details): Unterwasserpumpe SHURflo 9300

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Passend für (Details):
Unterwasserpumpe SHURflo 9300
Marke:
SHURflo
Farbe:
blau | schwarz
Gewicht:
11.75 kg
Produkt-Art:
Anschluss-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shurflo
1602697
ab € 703,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.