Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SnapShot Multi Adapter 204495 Haltesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602523-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204495
EAN/GTIN:
     4000461081569
Suchbegriffe:
04000461081569
DÖRR
204495
SnapShot Multi Adapter
DÖRR SnapShot Multi Adapter 204495 Haltesystem

Haltesystem für Snapshot Multi Kamera

1/4 Zoll Gewinde

Passend für alle Wild- und Überwachungskameras, die über ein ¼ Zoll Anschlussgewinde verfügen. Kann mit dem patentierten DÖRR Haltesystem oder Universal Befestigungsgurt BG-150 (beides optional) montiert werden. Hinweis: Der Abstand zwischen der Kamerarückseite. Hinweis: Der Abstand zwischen der Kamerarückseite zum Anschlussgewinde darf max. 36 mm betragen.

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Passend für (Wildkamera): Snapshot Multi · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 115 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Passend für (Wildkamera):
Snapshot Multi
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Haltesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,48*
9 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.