Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 182959 M30C-FD-S Drucktaster flach, rund, verchromt Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602221-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182959
EAN/GTIN:
     4015081778867
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton M30C-FD-S Drucktaster flach,rund,verchromt Schwarz 1 St.

Druckschalter/-taster Serie M30C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Frontplatten-Stärke: 5.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 35.39 mm · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 28.95 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach,rund,verchromt · Schutzart: IP67,IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28.95 x 36 x 46 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
28.95 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67 | IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach | rund | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M30C-FD-S
Knopf-Durchmesser:
35.39 mm
Frontplatten-Stärke:
5.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015081778867, 02050005003955, Eaton, 182959, M30C-FD-S
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 12,05*
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 12,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.