Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX540H190S Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 594 x 215 x 473 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601631-BP
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX540H190S
EAN/GTIN:
     4002138693020
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
MAX PRODUCTS MAX540H190S Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 594 x 215 x 473 mm

Werkzeugkoffer

Wasserdicht
Staubdicht
Stoßfest

Die Koffer sind vielseitig einsetzbar wie z.B. in den Bereichen Nautik, Fotografie, Unterwassersport,Jagd, Fischerei, in der Elektronik sowie für Spezialeinheiten und Industriebereiche. Überall dort wo besondere Stoßfestigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen notwendig ist.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 5.35 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 538 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 405 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 594 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Tiefe: 473 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht,inkl. Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 594 x 215 x 473 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
473 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
594 mm
Marke:
MAX PRODUCTS
Innenmaß Tiefe:
405 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
538 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht | inkl. Schaumstoffeinlage
Gewicht:
5.35 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, lehrlingskoffer, MAX PRODUCTS, MAX540H190S, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 219,11*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 219,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.