Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601060 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl: 2 Mono Rot, Schwarz 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601060-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601060
EAN/GTIN:
     4016139328751
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1601060 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot,Schwarz 2 St.

Cinch-Kupplungs-Set

Cinch-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Vollmetall vergodet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601060
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K109
Material (Details):
Vollmetall vergodet
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601060, TRU-30K109
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,105*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,195*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.