Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601059 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl: 2 Mono Rot, Schwarz, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601059-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601059
EAN/GTIN:
     4016139328744
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1601059 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot,Schwarz,Gelb,Weiß 4 St.

Cinch-Kupplungs-Set

Cinch-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Gelb,Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Vollmetall vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Gelb | Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz | gelb | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601059
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K106
Material (Details):
Vollmetall vernickelt
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601059, TRU-30K106
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,15*
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,39*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.