Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601058 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Rot, Schwarz, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601058-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601058
EAN/GTIN:
     4016139328737
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1601058 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Rot,Schwarz,Gelb,Weiß 4 St.

Cinch-Stecker-Set

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Gelb,Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Vollmetall vernickelt · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Gelb | Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz | gelb | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601058
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K105
Material (Details):
Vollmetall vernickelt
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139328737, TRU COMPONENTS, 1601058, TRU-30K105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,57*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,79*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.