Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601055 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Mono Rot, Schwarz 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601055-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601055
EAN/GTIN:
     4016139328706
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1601055 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Mono Rot,Schwarz 2 St.

Cinch-Einbaubuchsen-Set

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Vollmetall vergodet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601055
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K111
Material (Details):
Vollmetall vergodet
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601055, TRU-30K111
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,32*
Lager 102
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
7 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 38,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.