Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601054 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Rot, Schwarz 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601054-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601054
EAN/GTIN:
     4016139328690
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1601054 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot,Schwarz 2 St.

Cinch-Stecker-Set

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Vollmetall vergodet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601054
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K107
Material (Details):
Vollmetall vergodet
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.10 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, 1601054, TRU-30K107
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,56*
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,57*
6 Tage
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.