Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1601053 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl: 2 Mono Rot, Schwarz, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601053-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601053
EAN/GTIN:
     4016139328683
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1601053 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot,Schwarz,Gelb,Weiß 4 St.

Cinch-Kupplungs-Set

Cinch-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Gelb,Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): PVC · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Gelb | Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz | gelb | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1601053
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-30K104
Material (Details):
PVC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601053, TRU-30K104
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
4
Frei Haus
ab € 1,4025*
€ 2,25*
4
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,29*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.