Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EFWU Jumbo 100 Funk Wanduhr 370 mm x 230 mm x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600378-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EFWU Jumbo 100
EAN/GTIN:
     4016139328621
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Eurochron EFWU Jumbo 100 Funk Wanduhr 370 mm x 230 mm x 30 mm Schwarz

Funk-Wanduhr EFWU Jumbo 100

Großes Display für ideale Ablesbarkeit
Als Wand- oder Tischuhr einsetzbar
Wochentag

Bei dieser Jumbo Funk-Wanduhr haben Sie sicher alle wichtigen Daten im Blick. Durch die riesige Anzeige können Sie von weitem Uhrzeit, Datum und sogar die Temperatur ablesen. Ob im Büro, Gastronomie oder auch für Menschen mit Sehbehinderung. Als Wand- und Tischuhr einsetzbar.

Ausstattung:
12/24 h Zeit Anzeige · Wecker · Weckwiederholung · Wochentag in 8 Sprachen (englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, dänisch und russisch) · °C/°F-Anzeige · DCF77 Zeitzeichen Empfang · Manuelle Zeiteinstellung möglich

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): Innentemperatur,Kalender · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Messbereich Innentemperatur: 0 bis 50 °C · Messbereich Luftfeuchte: 20 bis 99 % · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 230 x 30 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
Eurochron
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Funktionen (Uhren):
Innentemperatur | Kalender
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messbereich Luftfeuchte:
20 bis 99 %
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
1
Messbereich Innentemperatur:
0 bis 50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr digital eckig, wand uhr, wand-uhr digital, Eurochron, EFWU Jumbo 100, funk-wanduhr jumbo raumklima, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
912
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 76,32*
€ 4,00*
ab € 58,15*
€ 77,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.