Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH2AAW Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 58 x 32 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600301-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH2AAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MPD
BH2AAW
AA Holder
Batteriezubehör
MPD BH2AAW Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 58 x 32 x 16 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 152 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 32 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Akkuzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,80*
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.