| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1600298-BP Herst.-Nr.: BC3AAAW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MPD BC3AAAW Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 52 x 38 x 14 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Hoher Temperaturbereich
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 3
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 52 x 38 x 14 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | MPD | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Zellen-Zahl: | 3 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPD, BC3AAAW, AAA Holder, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,76* | € 5,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,32* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|