Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH26DW Batteriehalter 6x Mono (D) Kabel (L x B x H) 201 x 73 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600294-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH26DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH26DW Batteriehalter 6x Mono (D) Kabel (L x B x H) 201 x 73 x 29 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 201 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 201 x 73 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
201 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050005007007, MPD, BH26DW, D Holder, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,68*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,69*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.