Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH2CW Batteriehalter 2x Baby (C) Kabel (L x B x H) 61 x 40 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600289-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH2CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH2CW Batteriehalter 2x Baby (C) Kabel (L x B x H) 61 x 40 x 24 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 40 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, BH2CW, C Holder, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,19*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,20*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.