Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1599635-BP Herst.-Nr.: 05499 EAN/GTIN: 4009803054995 |
| |
|
| | |
| Revell 05499 Black Pearl Schiffsmodell Bausatz 1:150
1:150 Schiffsmodell Black Pearl Bausatz
Detailgetreuer Bausatz
Modellbausatz der legendären Black Pearl, dem Schiff von Captain Jack Sparrow aus der Filmreihe FLUCH DER KARIBIK. Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg garantiert: mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert. Eine Bemalung ist nicht notwendig! Optional kann das Modell aber zusätzlich bemalt werden und wird damit zum ganz persönlichen Unikat. Eine Empfehlung mit bis zu 5 Farben ist in der Bauanleitung enthalten.
Ausstattung: 112 Einzelteile · Länge des zusammengebauten Modells: 26,0 cm · Decks mit Holzstruktur · Strukturierte Segel · Anker · Ruderboot · Geschütze · Wanten · Gallionsfigur · Verzierter Heckspiegel · Flaggentafel · Displayständer.
Technische Daten: Anzahl Teile: 112 · Maßstab: 1:150 · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 235 mm | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 112 | Maßstab: | 1:150 | Herst.-Teilenr.: | 05499 | Produkt-Art: | Schiffsmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,16* | € 29,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,46* | € 29,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,66* | € 45,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,93* | € 58,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|