Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1599131-BP Herst.-Nr.: 103090A2A EAN/GTIN: 4047976131907 |
| |
|
| | |
| eQ-3 Adapter 103090A2A Passend für (Schalterprogramm-Marke): Busch-Jaeger
Adapter Busch-Jaeger
Durch Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach sowie ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren. Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch Homematic oder Homematic IP Funk-Aktoren tauschen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Unterputz · Passend für (Schalterprogramm-Marke): Busch-Jaeger · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Serie (Haustechnik): Homematic
Lieferumfang: 1 x Adapter · Anleitung.
Hinweis: Passend für Busch-Jaeger-Schalter: Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, carat®, future® linear, solo®, Busch® axcent und alpha. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 52 x 52 x 18 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 18 mm | Produktabmessung, Höhe: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 52 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | eQ-3 | Anwendungsbereich (Smart Home): | Licht | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für (Schalterprogramm-Marke): | Busch-Jaeger | Serie (Haustechnik): | Homematic | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Montageart: | Unterputz | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04047976131907, eQ-3, 103090A2A, EQ3-ADA-BJ, Homematic IP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,25* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,35* | € 3,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|