Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.71 A 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599125-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 065T-P240
EAN/GTIN:
     4251125200400
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 65w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik ATS 065T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.71 A 65 W

Tischnetzteil, Festspannung Dehner Elektronik 27459 24 V/DC 2710 mA

Schutzklasse 1
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
24 V/DC
2.71 A
65 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.

Netzteil von Dehner Elektronik Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen
Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL
Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.71 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 380 g · Leistung: 65 W · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.71 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 065T-P240
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.71 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
65 W
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATS 065T-P240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,32*
€ 40,18*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 40,19*
€ 3,50*
ab € 42,61*
€ 56,00*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 60,22*
€ 77,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.