Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599124-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 065T-P120
EAN/GTIN:
     4251125200394
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 60w
tischnetzgerät 12v
Dehner Elektronik ATS 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W

Tischnetzteil, Festspannung Dehner Elektronik 27458 12 V/DC 5000 mA

Schutzklasse 1
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
12 V/DC
5 A
60 W Leistung
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Sicherheit nach TÜV, CB, UL.

Netzteil von Dehner Elektronik Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen
Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL
Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 380 g · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 065T-P120
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATS 065T-P120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,59*
€ 64,51*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 64,52*
€ 3,50*
ab € 57,59*
€ 75,41*
6 Tage
89
€ 6,99*
ab € 76,69*
€ 98,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
CS-NT1
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.