Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159835 Gewindeeinsätze M10 18 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159835-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159835
EAN/GTIN:
     4053199309115
Suchbegriffe:
159835
ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 10 x 18

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: Gewindeeinsätze · Produktabmessung, Länge: 18 mm

Lieferumfang:
25x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Gewinde-Maß:
M10
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,57*
€ 37,30*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 37,31*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,29*
€ 71,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.