Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159834 Gewindeeinsätze M8 15 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159834-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159834
EAN/GTIN:
     4053199309108
Suchbegriffe:
159834
159834 Gewindeeinsätze M8 15 mm 25 St.

ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 8 x 15

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Produktabmessung, Länge: 15 mm

Lieferumfang:
25x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Gewinde-Maß:
M8
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 22,70*
Lager 102
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,72*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 44,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.