Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159831 Gewindeeinsätze M5 10 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159831-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159831
EAN/GTIN:
     4053199309085
Suchbegriffe:
159831
159831 Gewindeeinsätze M5 10 mm 50 St.

ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 5 x 10

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Lieferumfang:
50x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,88*
€ 34,37*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 42,00*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,49*
€ 75,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.