Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159827 Gewindeeinsätze M3 6 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159827-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159827
EAN/GTIN:
     4053199309061
Suchbegriffe:
159827
159827 Gewindeeinsätze M3 6 mm 50 St.

ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 3 x 6

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Lieferumfang:
50x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 21,70*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 21,71*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 42,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.