| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1597713-BP Herst.-Nr.: 1601-0020 EAN/GTIN: 4250304710167 |
| |
|
| | |
| ebro EBI 20-IF Adapter Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Ebro
Ebro Interface für EBI 20
Das Interface (Schreib-Lesegerät) wird zum Programmieren der Datenlogger benötigt. Dieses Interface wird über den Universal Serial Bus (USB-Kabel) mit dem PC verbunden und von dort mit Strom versorgt.
Ausstattung: Schreib-/ Lesegerät
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Ebro
Lieferumfang: USB Kabel · Software Winlog.basic · Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | ebro | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Ebro | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ebro, 1601-0020, EBI 20-IF, USB Stromversorgung, Interface |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,47* | € 111,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 90,03* | € 111,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,18* | € 130,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,27* | € 134,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,99* | € 185,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|