| |
|
| Artikel-Nr.: 102-159609-BP Herst.-Nr.: 159609 EAN/GTIN: 4053199307197 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 159609 Gebogene Schraubhaken 40 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.
Gebogene Schraubhaken
Artikel 88140 Stahl galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 mit Holzschrauben-Gewinde Abmessung: 40 x 2,9 x 12
Technische Daten: Maßangaben: l x d x D 40 x x · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Lieferumfang: 100x Gebogene Schraubhaken .
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | l x d x D 40 x x | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Maßangaben: | l x d x D 40 x x | Marke: | TOOLCRAFT | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt | Ausführung (allgemein): | Gebogene Schraubhaken | Produkt-Art: | Gebogene Schraubhaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 159609 |
| | |
| |