| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1595909-BP Herst.-Nr.: 1595909 EAN/GTIN: 4016139326559 |
| |
|
| | |
| Basetech 1595909 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz
Multistecker 2fach schwarz
Geeignet für Eurostecker zum Anschluss an handelsübliche 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen ausgelegt.
Technische Daten: Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 2.5 A · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 62 x 37 x 43 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Produktabmessung, Länge: | 62 mm | Produktabmessung, Breite: | 37 mm | Marke: | Basetech | Anzahl Eurosteckdosen: | 2 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Nennspannung (Details): | 230 V | Nennstrom (Details): | 2.5 A | Produkt-Art: | Steckdosen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,73* | € 1,11* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,10* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|