| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1595908-BP Herst.-Nr.: 1595908 EAN/GTIN: 4016139326542 |
| |
|
| | |
| Basetech 1595908 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz
Schutzkontakt-Euro Adapter, schwarz
Der Mehrfach-Steckdosen-Adapter für Europa- und Schutzkontakt-Stecker ist zum Anschluss an handelsübliche 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen ausgelegt.
Technische Daten: Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 46 x 370 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 370 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Marke: | Basetech | Anzahl Eurosteckdosen: | 2 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 1 | Nennspannung (Details): | 230 V | Nennstrom (Details): | 16 A | Produkt-Art: | Steckdosen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,33* | € 2,11* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,28* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|