Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159548 S-Haken 50 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159548-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159548
EAN/GTIN:
     4053199306664
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
TOOLCRAFT 159548 S-Haken 50 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

S-Haken

Artikel 88135 Stahl galvanisch verzinkt S-Haken, Typ 45 Abmessung: 50 x 16 x 4,7

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 50 x x · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
100x S-Haken 50 mm Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
l x d x D 50 x x
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Maßangaben:
l x d x D 50 x x
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
S-Haken
Produkt-Art:
S-Haken
Weitere Suchbegriffe: 04053199306664, TOOLCRAFT, 159548
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 38,76*
€ 4,00*
ab € 28,78*
€ 40,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.