Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AAC-500IEC Kaltgeräte Direktstromversorgungskabel 5.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594625-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     05.0112
EAN/GTIN:
     4007754253962
Suchbegriffe:
Monacor
05.0112
AAC-500IEC
Powercon
Monacor AAC-500IEC Kaltgeräte Direktstromversorgungskabel 5.00 m Schwarz

MONACOR AAC-500IEC Netzkabel, Stromkabel, IEC-Lock

Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung
Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1mm2

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Art: Stromkabel · Kabel-Ausführung: Direktstromversorgungskabel · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Art:
Stromkabel
Kabel-Ausführung:
Direktstromversorgungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Marke:
Monacor
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
Kaltgeräte Direktstromversorgungskabel
Weitere Suchbegriffe: Powercon-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 26,31*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 26,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 27,07*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 42,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.