Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 47210335 Rundschlinge Arbeitslast (WLL)=10 t Orange EN 1492-2 DIN 1492-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594263-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     47210335
EAN/GTIN:
     4028985519306
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 10t 3m
kranschlinge 3m
Petex 47210335 Rundschlinge Arbeitslast (WLL)=10 t Orange EN 1492-2 DIN 1492-2

Rundschlinge WLL 10000 kg

Aus hochfestem Polyester
Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1
Doppeltem Schutzmantel
Niedrige Dehnung
TÜV-GS zertifiziert
Länge 3 m
Umfang 6 m

Technische Daten:
Arbeitslast (WLL): 10 t · DIN-Norm: DIN 1492-2 · EN Norm: EN 1492-2 · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyester · Nutzlänge: 3 m · Nutzungsfaktor: 7:1 · Produktabmessung, Länge: 3 m · Tonnenstreifen: Ja · Umfang: 6 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Petex
Farbe:
orange
Material:
Polyester
Tonnenstreifen:
Ja
Nutzungsfaktor:
7:1
Umfang:
6 m
Nutzlänge:
3 m
Arbeitslast (WLL):
10 t
DIN-Norm:
DIN 1492-2
EN Norm:
EN 1492-2
Produkt-Art:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Petex, 47210335, Rundschlinge 10000, Anschlagmittel, Hebemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 55,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 55,70*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 75,36*
€ 95,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.